GN448-D30-D26-M8 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D30-D26-M8
Rubix:1865221
Hersteller:448-D30-D26-M8
EAN:4045525096196



Produktdetails : GN448-D30-D26-M8 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448-D30-D26-M8 für Rundrohre: Polyamid PA, glasfaserverstärkt, mit Messing-Einsatz. Konisch eingepresst, passend für M8-Schrauben. 4500 N (statisch).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa), glasfaserverstärkt; messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
