GN448-D42.4-D37.4-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D42,4-D37,4-M12
Rubix:1865233
Hersteller:448-D42,4-D37,4-M12
EAN:4045525096318




Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 448-d42,4-d37,4-m12 einsteckbuchse für rundrohre (kunststoff) |
|---|
Produktdetails : GN448-D42.4-D37.4-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 für Rundrohre. Kunststoff-Insert aus glasfaserverstärktem Polyamid (schwarz-matt) mit Messingbuchse zur Schraubenmontage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448-d42,4-d37,4-m12 einsteckbuchse für rundrohre (kunststoff) |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt, schwarz-matt); messingbuchse, blank oder vernickelt |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen