K0491.13025 Reduzierhülse für Rundrohre, Kunststoff
Reduzierhülse für Vierkantrohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0491.13025
Rubix:336831
EAN:4059245194582



Dokumente
Produktdetails : K0491.13025 Reduzierhülse für Rundrohre, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast.Ausführung: schwarz.Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Reduzierhülsen, vierkant
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Typ | reduzierhülse k0491 |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage