KQG2L10-04S Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde
Einschraubverschraubung gerade M5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2L10-04S
Rubix:2183327
Hersteller:KQG2L10-04S
EAN:3618036029932

Dokumente
Produktdetails : KQG2L10-04S Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde
Die Serie KQG2 ist eine Steckverbindung aus rostfreiem Stahl SUS316 mit Ausnahme von Dichtungsteilen. Die Serie ist für den Einsatz mit Dampf geeignet und ist fettfrei. Verwendbare Schläuche umfassend FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon, Polyurethan und Polyolefin. Die Serie KQG2 ist sowohl in metrischen als auch in Zollgrößen erhältlich. Der KQG2 ist kompakter und leichter und bietet mehr Konfigurationsvarianten und Röhrengrößen als die Serie KQG.
KQG2L, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Einschraubwinkel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | r 1/2 |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen