0934 10 17 Gewindetülle 10 mm AG 3/8BSPT

Legris Anschlussstück Schlauch Barb männlich BSPT 934

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0934 10 17
Rubix:2782899
Hersteller:0934 10 17
EAN:0886357030965
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr 3/8 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch10 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0934 10 17 Gewindetülle 10 mm AG 3/8BSPT


Schneller Anschluss eines selbstbefestigenden Schlauchs an einen weiblichen Anschluss. Erhältlich in 6 bis 20 mm Außendurchmesser.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauchtüllenadapter männlich
Produkttyp: Endstück-Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.021

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Gewicht der Verpackung220 g
Anschlussdurchmesserr 3/8 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch10 mm
Werkstoffvernickeltes messing
60 mm
60 mm
17,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,18 € inkl. MwSt.