172 C Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 8 mm, Messing
Y-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:172 C
Rubix:1637497
Hersteller:134509
EAN:4047322487504

Dokumente
Produktdetails : 172 C Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 8 mm, Messing
Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 8 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | y-schlauchverbindungsstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
