MS239M506 Einschraubschlauchtülle, M5, für Schlauch LW 6 mm, SW 7, MS
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239M506
Rubix:1620401
Hersteller:132500
EAN:4047322471107

Dokumente
Produktdetails : MS239M506 Einschraubschlauchtülle, M5, für Schlauch LW 6 mm, SW 7, MS
Einschraubschlauchtülle von Riegler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
