761.014-10 M T-MehrfachverteileR4-fach /drehbar/G1/4 a. Ø10mm
Mehrfachverteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:761.014-10 M
Rubix:346618
Hersteller:108820
EAN:4047322210331



Dokumente
Produktdetails : 761.014-10 M T-MehrfachverteileR4-fach /drehbar/G1/4 a. Ø10mm
T-Mehrfachverteiler 4-fach click-clock , drehbar, M5 a., Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Typ | mehrfachverteiler |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
