243.351-N Einstecktülle f.Kupplungen NW 7,2-7,8, MS vern., Tülle LW 8
Einstecktülle NW 7,2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.351-N
Rubix:798704
Hersteller:107301
EAN:4047322286442

Dokumente
Produktdetails : 243.351-N Einstecktülle f.Kupplungen NW 7,2-7,8, MS vern., Tülle LW 8
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS vern., Tülle LW 6, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 7,2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
