239 K-ES Einschraubschlauchtülle, G3/4 a., f.Schlauch LW 9, ES 1.4571
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:239 K-ES
Rubix:342875
Hersteller:111758
EAN:4047322055673




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : 239 K-ES Einschraubschlauchtülle, G3/4 a., f.Schlauch LW 9, ES 1.4571
Einschraubschlauchtülle, G 1/4 a., für Schlauch LW 4, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 3/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | außengewinde zylindrisch |
| Anschluss 2 | für schlauch lw 9 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen