11.612-12 Gerade Einschraubverschraubung, R1/2 a., füRSchlauch 12/10
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.612-12
Rubix:339389
Hersteller:110500
EAN:4047322014397




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 11.612-12 Gerade Einschraubverschraubung, R1/2 a., füRSchlauch 12/10
Gerade Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2, für Schlauch 12/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | 12/10 |
| Anschluss 2 | schlauch 12/10 |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen