239 F/S-ES Einschraubschlauchtülle, G3/8 a. f.Schlauch LW 13, ES 1.4571
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:239 F/S-ES
Rubix:168632
Hersteller:111750
EAN:4047322055581




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 (außengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : 239 F/S-ES Einschraubschlauchtülle, G3/8 a. f.Schlauch LW 13, ES 1.4571
Einschraubschlauchtülle, G 1/4 a., für Schlauch LW 4, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 3/8 (außengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | lw 13 |
| Anschluss 2 | für schlauch lw 13 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std