K0385.116128 Grippers und Einsätze, rund mit Senkbohrung

Einsatz rund mit Senkbohrung, Form C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0385.116128
Rubix:3756458
EAN:4059245138715
Einsatz rund mit Senkbohrung, Form C 07113-116128
Technische Zusammenfassung
Dokumente

Produktdetails : K0385.116128 Grippers und Einsätze, rund mit Senkbohrung


Werkstoff, Ausführung: Form C Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Einsatz rund mit Senkbohrung, Form C

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung14 g
Typrund
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,69 exkl. MwSt.
/ Stück
9,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ

Wählen Sie Varianten (9)