K0692.015061 Höhenverstell-Element, Edelstahl
Höhenverstell-Element
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0692.015061
Rubix:335960
EAN:4059245181629



Dokumente
Produktdetails : K0692.015061 Höhenverstell-Element, Edelstahl
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305.Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau chromatiert. Edelstahlausführung blank.Bestellbeispiel: 27700-01505Hinweis: Die Höhenverstell-Schraube findet dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnet sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
HOEHENVERSTELL-SCHRAUBE NIROSTA
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
|---|---|
| Typ | höhenverstell-schraube |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort