K0388.2516 Gripper, verstellbar, Form:B, Werkzeugstahl
Gripper verstellbar Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0388.2516
Rubix:332253
EAN:4059245139712



Dokumente
Produktdetails : K0388.2516 Gripper, verstellbar, Form:B, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.Hinweis: Das durchgehende Außengewinde der verstellbaren Grippers erlaubt ein exaktes Angleichen an die Spannaufgabe. Die Hartmetall-Einsätze sind eingelötet.
Gripper verstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Typ | k0388.2516 gripper verstellbar, form b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen