673 10 Einsatz-Halter 1/4 Zoll skt - 3/8 Zoll vkt
Einsatz-Halter 1/4 Zoll skt - 3/8 Zoll vkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:673 10
Rubix:1030686
Hersteller:1834878
EAN:4010886856345

Produktdetails : 673 10 Einsatz-Halter 1/4 Zoll skt - 3/8 Zoll vkt
Ausführung nach DIN ISO 3317, Außensechskant nach DIN ISO 1173, Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet
Ausführung nach DIN 7428, ISO 3317, Außensechskant nach DIN 3126 - E 6,3 (1/4"), Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Außenvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen