Referenzen
Wera:05042715001
Rubix:1044354
Hersteller:05042715001
EAN:4013288008008

Produktdetails : 9656850020 Bit-Adapter 1/2Zoll für 5/16Zoll-Bits 25mm
Bit-Adapter 1/2" für 5/16"-Bits 25mm Wera
Verbindungsteil mit Sprengring Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Sprengring und Kugelfangrille. Anwendung: Für Maschinen-Schraubendreher-Einsätze, zum Verbinden von Bits mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug.
Verbindungsteil mit Sprengring Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Sprengring und Kugelfangrille. Anwendung: Für Maschinen-Schraubendreher-Einsätze, zum Verbinden von Bits mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std