673 6,3 Einsatz-Halter 1/4 Zoll skt - 1/4 Zoll vkt

Einsatz-Halter 1/4 Zoll skt - 1/4 Zoll vkt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:673 6,3
Rubix:1030699
Hersteller:6536320
EAN:4010886653630
673 6,3 Einsatz-Halter 1/4 Zoll skt - 1/4 Zoll vkt

Technische Zusammenfassung

Außenvierkant1/4 ''
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 673 6,3 Einsatz-Halter 1/4 Zoll skt - 1/4 Zoll vkt


Ausführung nach DIN ISO 3317, Außensechskant nach DIN ISO 1173, Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet
Ausführung nach DIN 7428, ISO 3317, Außensechskant nach DIN 3126 - E 6,3 (1/4"), Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Außenvierkant1/4 ''
Länge50 mm
Zolltarifcode84661038
8,03 exkl. MwSt.
/ Stück
9,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen