NCF 2964V/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Einreihiges Zylinderrollenlager, Maximalausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NCF2964VC3
Rubix:734165
Hersteller:NCF2964VC3 N
EAN:00029176417993


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : NCF 2964V/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 320 mm |
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 72 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.198,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.806,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen