NCF 2938V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Einreihiges Zylinderrollenlager, Maximalausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NCF2938V
Rubix:734150
Hersteller:NCF2938V N
EAN:00029176417863


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : NCF 2938V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
734,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
874,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen