Referenzen
Igus:WLFM-3034-27
Rubix:174315


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : WLFM-3034-27 Einpressbuchse drylin R
Iglidur L1 Gleitlager. Spielarme Einpressbuchse, trockenlaufend, hohe Verschleißfestigkeit, niedriger Reibwert, schwingungsdämpfend, hohe statische Druckfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit.
Iglidur L1 Gleitlager. Spielarme Einpressbuchse, trockenlaufend, hohe Verschleißfestigkeit, niedriger Reibwert, schwingungsdämpfend, hohe statische Druckfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 27 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort