Referenzen
C+P Möbelsysteme:130044-81
Rubix:3710613
Hersteller:130044-81
EAN:4025314817027
Produktdetails : 130044-81 Einlegeboden verzinkt
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, Serie 13, Maße (H x B x T): 15 x 994 x 372 mm
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 15 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


