Referenzen
C+P Möbelsysteme:1180-80S10000
Rubix:3710605
Hersteller:1180-80S10000
EAN:4063332785942
Produktdetails : 1180-80S10000 Einlegeboden lackiert
Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Certos, Maße (H x B x T): 25 x 1144 x 428 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
Produktvorteile:
| + | Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung |
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



