859817 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 6-G1/8 AG

EINFACHER RINGANSCHLUSS ZYL. 2 KÖPFE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:859817
Rubix:3235543
EAN:3660338147890
859817 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 6-G1/8 AG
Technische Zusammenfassung
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 859817 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 6-G1/8 AG


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 6-G1/8 AG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/8
Anschluss 26
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen