Spannschlüssel Bahco 894M-75, Typ: Gabelschlüssel | Öffnung: 75 | Länge: 608 mm
Einfache Gabelschlüssel, metrische Abmessungen, mit phosphatierter Oberfläche.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:894M-75
Rubix:1313329
EAN:7314151833251

Dokumente
Produktdetails : 894M-75 (BAHCO) Einmaulschlüssel, Brüniert, 15° Abgewinkelt, Sw 75 mm
Die Produktreihe der einfachen Gabelschlüssel Bahco 894M wurde entwickelt, um bei Schraub- und Montagearbeiten höchste Robustheit und Präzision zu gewährleisten. Dank ihrer phosphatierten Oberfläche und der Fertigung aus Standard-Legierungsstahl bieten diese Schlüssel eine optimale Haltbarkeit sowie zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz.
Eigenschaften:
Die Bahco-Schlüssel der Serie 894M verfügen über einen 15° abgewinkelten Maulkopf, der den Zugang zu Muttern und Schrauben auch in engen Bereichen erleichtert. Sie bestehen aus Standard-Legierungsstahl und besitzen eine phosphatierte Oberfläche.
Spezifikationen:
• Maulwinkel: 15°
• Material: Standard-Legierungsstahl
• Oberfläche: phosphatiert
Normen:
• ISO 3318: Legt die allgemeinen Anforderungen an Maulschlüssel fest und garantiert deren Kompatibilität und Leistungsfähigkeit
• DIN 894: Deutsche Norm, welche die Abmessungen und Eigenschaften einfacher Gabelschlüssel definiert
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Werkzeugmarke, die für Qualität und Innovationskraft steht. Seit 1886 verkörpert das Unternehmen handwerkliche Spitzenqualität und hat über 400 Patente angemeldet, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägenblätter. Als Teil der SNA-Europe-Gruppe bietet Bahco mehrere tausend Produkte für die Bereiche Bau, Automobil, Weinbau, industrielle Fertigung und allgemeine Industrie. Das Markenlogo mit Fisch und Angelhaken ist ein international bekanntes Symbol für Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit und steht in direktem Zusammenhang mit der historischen Stahltradition des Unternehmens. Mit einer nutzerorientierten Produktentwicklung und einem konsequenten Fokus auf Innovation bleibt Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvoller Fachleute.
Eigenschaften:
Die Bahco-Schlüssel der Serie 894M verfügen über einen 15° abgewinkelten Maulkopf, der den Zugang zu Muttern und Schrauben auch in engen Bereichen erleichtert. Sie bestehen aus Standard-Legierungsstahl und besitzen eine phosphatierte Oberfläche.
Spezifikationen:
• Maulwinkel: 15°
• Material: Standard-Legierungsstahl
• Oberfläche: phosphatiert
Normen:
• ISO 3318: Legt die allgemeinen Anforderungen an Maulschlüssel fest und garantiert deren Kompatibilität und Leistungsfähigkeit
• DIN 894: Deutsche Norm, welche die Abmessungen und Eigenschaften einfacher Gabelschlüssel definiert
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Werkzeugmarke, die für Qualität und Innovationskraft steht. Seit 1886 verkörpert das Unternehmen handwerkliche Spitzenqualität und hat über 400 Patente angemeldet, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägenblätter. Als Teil der SNA-Europe-Gruppe bietet Bahco mehrere tausend Produkte für die Bereiche Bau, Automobil, Weinbau, industrielle Fertigung und allgemeine Industrie. Das Markenlogo mit Fisch und Angelhaken ist ein international bekanntes Symbol für Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit und steht in direktem Zusammenhang mit der historischen Stahltradition des Unternehmens. Mit einer nutzerorientierten Produktentwicklung und einem konsequenten Fokus auf Innovation bleibt Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvoller Fachleute.
Stärken
• Hohe Robustheit dank Standard-Legierungsstahl
• 15°-Winkel für besseren Zugang in engen Bereichen
• Phosphatierte Oberfläche für verbesserten Korrosionsschutz
• Große Auswahl an Größen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
• 15°-Winkel für besseren Zugang in engen Bereichen
• Phosphatierte Oberfläche für verbesserten Korrosionsschutz
• Große Auswahl an Größen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Anwendungen
Diese Schlüssel eignen sich hervorragend für allgemeine Wartungsarbeiten, mechanische und industrielle Anwendungen sowie für Werkstätten im Metallbau und in der Automobilbranche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2930 g |
|---|---|
| Öffnung | 75 |
| Länge | 608 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | kanonenmetall |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage