894M-36 (BAHCO) Einmaulschlüssel Brüniert- 303mm

Einfache Gabelschlüssel, metrische Abmessungen, mit phosphatierter Oberfläche.

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:894M-36
Rubix:1031890
EAN:7314151833169
894M-36 (BAHCO) Einmaulschlüssel Brüniert- 303mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung36
Länge303 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 894M-36 (BAHCO) Einmaulschlüssel Brüniert- 303mm


Die Produktreihe der einfachen Gabelschlüssel Bahco 894M wurde entwickelt, um bei Schraub- und Montagearbeiten höchste Robustheit und Präzision zu gewährleisten. Dank ihrer phosphatierten Oberfläche und der Fertigung aus Standard-Legierungsstahl bieten diese Schlüssel eine optimale Haltbarkeit sowie zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz.

Eigenschaften:
Die Bahco-Schlüssel der Serie 894M verfügen über einen 15° abgewinkelten Maulkopf, der den Zugang zu Muttern und Schrauben auch in engen Bereichen erleichtert. Sie bestehen aus Standard-Legierungsstahl und besitzen eine phosphatierte Oberfläche.

Spezifikationen:
• Maulwinkel: 15°
• Material: Standard-Legierungsstahl
• Oberfläche: phosphatiert

Normen:
• ISO 3318: Legt die allgemeinen Anforderungen an Maulschlüssel fest und garantiert deren Kompatibilität und Leistungsfähigkeit
• DIN 894: Deutsche Norm, welche die Abmessungen und Eigenschaften einfacher Gabelschlüssel definiert

Informationen zur Marke:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Werkzeugmarke, die für Qualität und Innovationskraft steht. Seit 1886 verkörpert das Unternehmen handwerkliche Spitzenqualität und hat über 400 Patente angemeldet, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägenblätter. Als Teil der SNA-Europe-Gruppe bietet Bahco mehrere tausend Produkte für die Bereiche Bau, Automobil, Weinbau, industrielle Fertigung und allgemeine Industrie. Das Markenlogo mit Fisch und Angelhaken ist ein international bekanntes Symbol für Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit und steht in direktem Zusammenhang mit der historischen Stahltradition des Unternehmens. Mit einer nutzerorientierten Produktentwicklung und einem konsequenten Fokus auf Innovation bleibt Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvoller Fachleute.

Stärken

• Hohe Robustheit dank Standard-Legierungsstahl
• 15°-Winkel für besseren Zugang in engen Bereichen
• Phosphatierte Oberfläche für verbesserten Korrosionsschutz
• Große Auswahl an Größen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendungen

Diese Schlüssel eignen sich hervorragend für allgemeine Wartungsarbeiten, mechanische und industrielle Anwendungen sowie für Werkstätten im Metallbau und in der Automobilbranche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht425 g
Öffnung36
Länge303 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82041100
86,50 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
102,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage