Referenzen
Festo:EGC-120-300-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Rubix:3276938
Hersteller:3013580
EAN:4052568268572

Technische Zusammenfassung
| Typ | kugelgewindetrieb linearantrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 120 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
Produktdetails : EGC-120-300-BS-25P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Spindelachse EGC-120-300-BS-25P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=300 mm, Baugröße=120, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=25 mm, Spindelsteigung=25 mm/U
Spindelachse
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kugelgewindetrieb linearantrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 120 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 120 |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.347,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.793,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage