GN5335.4-40-M8-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl 1.4404
Edelstahl-Sterngriffe, 1.4404 (A4)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5335.4-40-M8-E
Rubix:1130440
Hersteller:GN 5335.4-40-M8-E
EAN:4045525919136



Produktdetails : GN5335.4-40-M8-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl 1.4404
Edelstahl-Sterngriffe GN 5335.4 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Länge | 30,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
