K0216.18001 Bügelgriff, Form:A, Alu
Universal Gerätegriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0216.18001
Rubix:331314
EAN:4059245125418



Dokumente
Produktdetails : K0216.18001 Bügelgriff, Form:A, Alu
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung: Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Universal Gerätegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 76 g |
|---|---|
| Länge | 195 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen