K0180.25005X20 T-Griff, Form:L, Kunststoff

T-Griffe Kunststoff (Duroplast), Gewindeeinsatz Stahl, Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0180.25005X20
Rubix:517317
EAN:4059245116072
K0180.25005X20 T-Griff A=50 M5x20

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0180.25005X20 T-Griff, Form:L, Kunststoff


Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt. | AUF ANFRAGE: Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 1000).

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung15 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge