GN41-80-M16-135-D0-W Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M16-135-D0-W
Rubix:1864045
Hersteller:41-80-M16-135-D0-W
EAN:4045525045088
GN41-80-M16-135-D0-W Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge135 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M16-135-D0-W Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge135 mm
Zolltarifcode84879059
23,25 exkl. MwSt.
/ Stück
27,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

135 mm