GN21-80-M20-243-D0-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-243-D0-W
Rubix:1125900
Hersteller:GN 21-80-M20-243-D0-W
EAN:4045525947863
GN21-80-M20-243-D0-W Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge243 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-80-M20-243-D0-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht984 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge243 mm
Zolltarifcode84879059
59,92 exkl. MwSt.
/ Stück
71,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

243 mm