GN23-100-M12-41-D1-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-100-M12-41-D1-X
Rubix:1125983
Hersteller:GN 23-100-M12-41-D1-X
EAN:4045525948518



Produktdetails : GN23-100-M12-41-D1-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 41 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
41 mm
