GN42-60-M8-50-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M8-50-A0-SK
Rubix:1129839
Hersteller:GN 42-60-M8-50-A0-SK
EAN:4045525049741
GN42-60-M8-50-A0-SK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M8-50-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
4,08 exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm