GN41-80-M8-50-D1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M8-50-D1-SK
Rubix:1129707
Hersteller:GN 41-80-M8-50-D1-SK
EAN:4045525047549
GN41-80-M8-50-D1-SK Edelstahl-Stellfuss mit Kunststoffkappe

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M8-50-D1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,51 exkl. MwSt.
/ Stück
7,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm