GN23-80-M24-200-D1-TK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-80-M24-200-D1-TK
Rubix:1126479
Hersteller:GN 23-80-M24-200-D1-TK
EAN:4045525940260
GN23-80-M24-200-D1-TK Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-80-M24-200-D1-TK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1019 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Zolltarifcode84879059
51,73 exkl. MwSt.
/ Stück
61,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm