GN41-60-M16-185-D0-W Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-185-D0-W
Rubix:1863885
Hersteller:41-60-M16-185-D0-W
EAN:4045525043312



Produktdetails : GN41-60-M16-185-D0-W Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 185 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
185 mm
