Stellfuß Elesa+Ganter GN 40-60-M16-200-A1-UK, Gewindegröße: M16
Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 40-60-M16-200-A1-UK
Rubix:1129260
Hersteller:GN 40-60-M16-200-A1-UK
EAN:4045525035621



Produktdetails : GN40-60-M16-200-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 200 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
200 mm
