GN42-50-M8-63-A0-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M8-63-A0-S
Rubix:1864409
Hersteller:GN 42-50-M8-63-A0-S
EAN:4045525048690
GN42-50-M8-63-A0-S Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M8-63-A0-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
Zolltarifcode84879059
3,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

63 mm