GN343.2-25-M10-80-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Gelenkfuß mit Verstellspindel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.2-25-M10-80-OS
Rubix:1522613
Hersteller:343.2-25-M10-80-OS
EAN:4045525113855



Produktdetails : GN343.2-25-M10-80-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Gelenkfuss mit Schraube ohne KU-Kappe
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
