GN41-40-M10-28-D0-X Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-40-M10-28-D0-X
Rubix:1863506
Hersteller:GN 41-40-M10-28-D0-X
EAN:4045525037991
GN41-40-M10-28-D0-X Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-40-M10-28-D0-X Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge28 mm
Zolltarifcode84879059
4,18 exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

28 mm