Stellfuß Elesa+Ganter GN 23-80-M8-50-D0-SK, Gewindegröße: M8
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M8-50-D0-SK
Rubix:1126583
Hersteller:GN 23-80-M8-50-D0-SK
EAN:4045525940321



Produktdetails : GN23-80-M8-50-D0-SK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
