Stellfuß Elesa+Ganter GN 41-40-M10-50-D3-SK, Gewindegröße: M10
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-40-M10-50-D3-SK
Rubix:1129457
Hersteller:41-40-M10-50-D3-SK
EAN:4045525038349



Produktdetails : GN41-40-M10-50-D3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
