GN21-80-M24-100-D0-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-100-D0-VK
Rubix:1125867
Hersteller:GN 21-80-M24-100-D0-VK
EAN:4045525949355



Produktdetails : GN21-80-M24-100-D0-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 710 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
