K0395.206 Gelenkteller, Form:D, POM
Gelenkteller, Form C und D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.206
Rubix:137645
EAN:4059245144150



Dokumente
Produktdetails : K0395.206 Gelenkteller, Form:D, POM
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7,5 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 20 mm |
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 8,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen