GN31-120-M30-125-B2-TK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-120-M30-125-B2-TK
Rubix:1861177
Hersteller:GN 31-120-M30-125-B2-TK
EAN:4045525014619
GN31-120-M30-125-B2-TK Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-120-M30-125-B2-TK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
43,53 exkl. MwSt.
/ Stück
51,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm