GN41-80-M24-150-D3-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M24-150-D3-U
Rubix:1864284
Hersteller:GN 41-80-M24-150-D3-U
EAN:4045525047112
GN41-80-M24-150-D3-U Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M24-150-D3-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht710 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge150 mm
Zolltarifcode84879059
22,15 exkl. MwSt.
/ Stück
26,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm