GN351-15-10-M4-ES-55 Gummipuffer mit Innengewinde / Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DVA.2-15-10-M4-10-55
Rubix:577698
Hersteller:411741
EAN:4045525595941




Produktdetails : GN351-15-10-M4-ES-55 Gummipuffer mit Innengewinde / Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer GN 351 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen. Diese Gummipuffer sind einfache und preiswerte Konstruktionselemente. Ihre Robustheit und die breite Palette an Abmessungsvarianten ermöglichen einen universellen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m4 |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
