GN31-100-M20-200-B1-VK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-100-M20-200-B1-VK
Rubix:1860966
Hersteller:GN 31-100-M20-200-B1-VK
EAN:4045525012486
GN31-100-M20-200-B1-VK Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-100-M20-200-B1-VK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge200 mm
Zolltarifcode84879059
31,70 exkl. MwSt.
/ Stück
37,72 inkl. MwSt.

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm