Stellfuß Elesa+Ganter GN 23-80-M10-50-D1-SK, Gewindegröße: M10
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-50-D1-SK
Rubix:1126273
Hersteller:GN 23-80-M10-50-D1-SK
EAN:4045525939448



Produktdetails : GN23-80-M10-50-D1-SK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
